曜日別特売

金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小

金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 - 浅香工業金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 - 浅香工業

コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。

用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752681462021
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする