浅香工業
金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途
かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)
910
質量(kg)
1.35
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)
220
柄厚さ(mm)
1.5
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268164
2150
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません