浅香工業
金象印 スコップ #2 Y柄
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途
砂利・土砂のすくい作業に。
全長(mm)
1530
質量(kg)
2.5
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
367
先幅(mm)
275
頭部板厚(mm)
1.45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268216
3115
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった