金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ

金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ - 浅香工業金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ - 浅香工業

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。

用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に全長(mm)1135質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)480先幅(mm)375頭部板厚(mm)2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752682253160
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする