銀象印 D柄アルミスコップ#3

銀象印 D柄アルミスコップ#3 - 浅香工業銀象印 D柄アルミスコップ#3 - 浅香工業
(3件のレビュー)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。

用途除雪作業、畜産関係など全長(mm)1080トラスコ品番495-7121質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752682433511
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268243
2022-02-25
用途: 家畜の肥育餌掃除
農・林・水産業

以前はホームセンターで買う雪かきアルミスコップをつかっていましたが、消耗が早いので、良い品と認識していた銀蔵印に変えました。やっぱり良いものは違い増す。軽くて丈夫で扱いやすいです。

対象商品 : 75268243
2014-05-22
用途: 雪かき、農作業他

到着し開封した所、実使用的には問題は無いと思いますが、アルミ型抜き時のバリが非常にシャープで
指を当てると切れそうです。
使って入るうちに徐々に無くなるとは思うますが、念の為、周りをヤスリがけしました。
朝香工業さんは日本のメーカーですね。改善をお願いします。

3が参考にしています
対象商品 : 75268243
2014-03-09
用途: 雪かき用に4本購入しました。

軽くて作業が楽でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする