曜日別特売

金象印 Y柄ステンレススコップ#3

金象印 Y柄ステンレススコップ#3 - 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#3 - 浅香工業

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。

用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752682613580
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする