金象印 備中鍬 柄付

金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業金象印 備中鍬 柄付 - 浅香工業

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
三本爪タイプ

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050頭部幅(mm)180頭部長(mm)210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526857570092
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする