金象印 鍛造雁爪 柄付

金象印 鍛造雁爪 柄付 - 浅香工業

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです
かき寄せ作業に適しています。

用途
土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050長さ(mm)(頭部)175質量(kg)1.4板厚(mm)(頭部)6.0爪数4先幅(mm)(頭部)188内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526872471040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする