浅香工業
金象印 5本雁爪 柄付
(1件のレビュー)
頭部(かき寄せ部)はスチール製5本爪タイプです
かき寄せ作業に適しています
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途
土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
1050
長さ(mm)
(頭部)185
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
(頭部)6.0
材質(頭)
スチール
爪数
5
先幅(mm)
(頭部)195
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268742
71071
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください