浅香工業
金象印 スチール 板レーキ 柄付
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途
グラウンド等の整地作業に
全長(mm)
1550
先幅(mm)
500
質量(kg)
2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
145
頭部板厚(mm)
1.45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268907
72623
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません