金象印 ステンレス 板レーキ

金象印 ステンレス 板レーキ - 浅香工業金象印 ステンレス 板レーキ - 浅香工業
(4件のレビュー)

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。

用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業にトラスコ品番780-7546全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80先幅(mm)450頭部板厚(mm)1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268925727394501470
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268925
2024-07-02
用途: 工事作業
製造業

持ち手と本体を繋ぐところに何もついていないので、作業していると持ち手と刃の部分がすぐに外れてしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 75268925
2018-12-17
用途: 黒豆の土寄せ作業に使用する。
農・林・水産業

野菜の土寄せ作業に使用するも、板の部分が薄くもう少し厚い方が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 75268925
2017-10-31
用途: 土木工事
エイシン建設株式会社

単価的には、少し割高ですが、使いがっては、有事無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 75268925
2015-09-18
用途: 畑作業、水稲畦塗り
農・林・水産業

質感も良く期待以上の商品で満足しています。少し重く感じることがあるので、柄がアルミ製の商品があってもよいのではないでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする