浅香工業
金象印 六本爪レーキ
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途
除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)
1210
先幅(mm)
200
質量(g)
900
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
6本
頭部高さ(mm)
100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269083
73893
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません