浅香工業
金象印 かき板小 柄付
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)
900
先幅(mm)
260
質量(kg)
1
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
100
頭部板厚(mm)
2.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269311
76014
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません