浅香工業
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)
105
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
2.82
頭部長(mm)
240
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270036
110129
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません