浅香工業
金象印 掛矢 八角 樫 柄付
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)
120
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
3.62
頭部長(mm)
240
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270045
110136
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください