ノーマーク 掛矢 八角 柄付

ノーマーク 掛矢 八角 柄付 - 浅香工業ノーマーク 掛矢 八角 柄付 - 浅香工業

厳選された天然木を採用し割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。

用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。頭径(Φmm)105全長(mm)900質量(kg)2.82頭部長(mm)240材質天然木内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270282115254
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする