浅香工業
ノーマーク 掛矢 八角 柄付
厳選された天然木を採用し、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)
135
全長(mm)
900
質量(kg)
3.72
頭部長(mm)
240
材質
天然木
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270307
115278
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません