金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌

金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌 - 浅香工業金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌 - 浅香工業金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌 - 浅香工業金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌 - 浅香工業
(1件のレビュー)

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています

用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)107柄長さ(mm)110内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270395150417
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-30
用途: 芝の雑草

丁寧な造り。切れ味良し。手入れが楽。もう少し重くても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする