浅香工業
宝長久 ステンレス うす鎌
(1件のレビュー)
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途
やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)
195
刃渡り(mm)
165
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
420
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
200
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270501
150882
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください