象 アルミP柄 ロング土かき熊手

象 アルミP柄 ロング土かき熊手 - 浅香工業象 アルミP柄 ロング土かき熊手 - 浅香工業

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手

用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270666151381
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする