曜日別特売

金象印 プラレーキ

金象印 プラレーキ - 浅香工業金象印 プラレーキ - 浅香工業
(1件のレビュー)

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。全長(mm)365先幅(mm)110質量(g)92材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)205爪数11本内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270842152925
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270842
2020-09-06
用途: 清掃作業時

薔薇の根本に落ちた枯れ葉をかき集めるのに使用している。
長さも丁度よく作業性は良い。
丈夫なので、一寸した土の表面も均せる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする