曜日別特売
(4件のレビュー)

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271183154921
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271183
2019-08-06
用途: 建築工事
濱野商店建設業・工事業

使いやすくて気にいってます、持ちをアルミにすればもう少し軽くなるかも

対象商品 : 75271183
2018-11-30
用途: 里芋やヤマイモの植え穴掘り

大きな株を収穫するために大きな種芋を植えるため直径15cm以上の深い穴をあける必要がありました。重さも適当で楽に穴掘り出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 75271183
2018-10-18
用途: フェンスのDYI

DYIでフェンスを作るのに購入しました。基礎石を埋める穴掘りに使いましたる大変便利で、これが無かったらとても大きな穴をスコップで掘ることになりそうです。

対象商品 : 75271183
2017-07-19
用途: 穴掘り

普通のがほしかったが、ショートタイプでした、確認不足でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする