浅香工業
金象印 最高級 芝生鋏
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
用途
芝生の刈り取り作業。
全長(mm)
550
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
135
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
500
柄長さ(mm)
390
使用目的
刈り取り作業
切断対象
芝生
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271235
155238
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください