浅香工業
宝長久 鋼付 うす鎌
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途
やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)
195
刃渡り(mm)
165
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
420
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
200
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271305
156385
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください