金象印 キャリーラック ジャンボDX

金象印 キャリーラック ジャンボDX - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボDX - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボDX - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボDX - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボDX - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボDX - 浅香工業

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。ハンドル固定式。

材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)内容量1台
注意
※35mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752713411800126001200×745(ハンドル部含む)31043
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする