浅香工業
キャリーラックジャンボエース用 ハンドルセット
金象印キャリーラックジャンボエース用ハンドルセット。
付属品
六角ボルトM10×75、皿バネナットM10
材質
スチール
質量(kg)
5
パイプ径(Φmm)
31.8
外寸(幅W×高さH)(mm)
745×600
内容量
1本
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271506
180234
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません