浅香工業
キャリーラックジャンボ用 キャスター
金象印キャリーラックジャンボ8インチ用取り替え車輪径200mm固定キャスター(後輪部)積載荷重500・600kg用の取り替え用キャスター。
適合
180708:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径200mm、180036:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径200mm、180739:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径200mm、180012:金象印キャリーラックジャンボDX、183288:キャリーラックジャンボDX両ハンドル式、180784:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径200mm
形状
固定
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
(キャスター)245
車輪幅(mm)
38
取付ピッチ
112×63
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
内容量
1個
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271567
180326
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください