曜日別特売

キャリーラック大用 キャスター

キャリーラック大用 キャスター - 浅香工業
(1件のレビュー)

金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。

適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大形状固定質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)35取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム内容量1個
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271585180340
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271585
2022-12-13
用途: 取付に問題はないが向きに悩む
製造業

前の自由車輪を交換したのでついでに後輪も交換した。
前輪と違い、自分で取り付ける向きを考えなければならないのでちょっと面倒だった。
緩み止めナットなので、気にするほどではないのかもしれないが、金属部に進行方向の矢印でも付けてくれていたら悩まなくてすむと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする