曜日別特売

キャリーラックジャンボ用 キャスター

キャリーラックジャンボ用 キャスター - 浅香工業

金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。

取付ピッチ56×100材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム適合180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm形状固定質量(kg)1.7車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38内容量1個
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271621180401150(キャスター)190
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする