浅香工業
金象印 キャリーボーイ エ
2輪タイプで、小回りが利き、狭い場所での荷物の運搬等に最適です。エアータイヤ車輪(チューブ入り)。
用途
人通りの多い場所や狭い通路への荷物運びに
幅(mm)
300
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
225
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
355
耐荷重(kg)
150
材質(キャスター)
スチール、ゴム
荷台寸法(mm)
300×355
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(使用時)560×540×1160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271673
180531
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません