金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き

金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ フットブレーキ付き - 浅香工業

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。

材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)150材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)835材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752718311807774001220×770(ハンドル部含む)24039.8
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする