曜日別特売

ポーター君用キャスター

ポーター君用キャスター - 浅香工業

ポーター君用の取り替え用キャスター。

取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムと天然ゴムの混合適合180579:金象印プラキャリーラックポーター君、180555:金象印ポーター君4輪自在車ハンドルナシ形状自在質量(kg)1車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)121車輪幅(mm)25内容量1個
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271883180883100(キャスター)121
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする