浅香工業
ポーター君用 キャスター
ポーター君用の取り替え用キャスター。
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴムと天然ゴムの混合
適合
180579:金象印プラキャリーラックポーター君
形状
固定
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(キャスター)121
質量(g)
800
車輪幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271892
180890
100
(キャスター)121
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください