曜日別特売

フットブレーキセット スチール大用

フットブレーキセット スチール大用 - 浅香工業フットブレーキセット スチール大用 - 浅香工業
(3件のレビュー)

取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。

用途金象印キャリーラックスチール大用適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX材質スチール寸法(mm)【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541質量(kg)2.2内容量1式
注意
※取り替え時には17mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272066181573
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75272066
2020-04-28
用途: 作業台車に使います
近江園芸農・林・水産業

ストッパー位置がマッチングするか不安だったけど、バッチリでした。サイズの表記(キャスタ-位置と取付けサイズ)が有ると尚良いと思いますが。

対象商品 : 75272066
2019-07-03
用途: 体重計を載せて運び子羊の体重を測定
教育・研究機関

有ると無いとでは大違い。しっかり固定されとても役立っています。最初は台車だけを買って、子羊の体重を量ろうとしましたが、羊が動くと台車が動いてしまい、固定する手段を探してこれを見つけました。台車についているネジ2本にこれを咬ませるだけで取り付け完了。

対象商品 : 75272066
2018-02-19
用途: 坂道の運搬
建設業・工事業

ロックの外し方が簡単でとても良いです。問題は耐用年数がどのくらいかが心配だけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする