曜日別特売

フットブレーキセット スチール小用

フットブレーキセット スチール小用 - 浅香工業フットブレーキセット スチール小用 - 浅香工業

取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。

適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅440×奥行95、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6内容量1式
注意
※取り替え時には17mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272075181589
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする