浅香工業
フットブレーキセット プラ大用
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途
金象印キャリーラックプラ大用
適合
181749:金象印しずキャリーP-300DX、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大
材質
スチール
寸法(mm)
【外寸】幅560×奥行150、【フットブレーキセット取付け位置幅】541
質量(kg)
2
内容量
1式
注意
※取り替え時には17mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272084
181596
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください