浅香工業
金象印 しずキャリー大用 キャスター
積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合
金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
(キャスター)178
質量(g)
800
車輪幅(mm)
38
取付ピッチ
56×99
騒音対策
あり
内容量
1個
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272172
181787
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください