浅香工業
金象印 しずキャリーミニ用キャスター
金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策
あり
形状
自在
質量(kg)
1
車輪径(Φmm)
85
高さ(mm)
(キャスター)113
車輪幅(mm)
23
内容量
1個
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272425
182391
85
(キャスター)113
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください