浅香工業
金象印 しずキャリーミニ用 キャスター
しずキャリーミニ用の取り替え用低騒音キャスター。
形状
固定
車輪径(Φmm)
85
高さ(mm)
(キャスター)113
質量(g)
800
車輪幅(mm)
23
取付ピッチ
40mm×82
材質(キャスター)
樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272434
182407
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください