一輪車用 車輪(チューブ入り)片ネジ 12/16(正規品)

一輪車用 車輪(チューブ入り)片ネジ 12/16(正規品) - 浅香工業
(10件のレビュー)

ラジアルベアリングを使用しているため、スムースに車輪が回転します。ホイル部は溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。車輪片側ネジ止め式。

用途一輪車の取り替え用車輪質量(kg)2.3車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76耐荷重(kg)100材質(キャスター)スチール、ゴムシャフト長さ(mm)140車軸径(mm)M12アズワン品番64-8344-37内容量1個
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272443181044
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-14
用途: 山羊の餌やり、堆肥の運搬
有限会社鳥果運輸

虫ゴムを押さえる、円筒状のナットに、虫ゴムに当たる部分が無く、空気を入れる事が出来なかった。自転車チューブより部品を流用して使用しました。少々高くても、信頼できるメーカーからと選びましたが、残念でした。

1が参考にしています
2023-05-13
用途: 山羊の餌やり等

安物より、信頼出来る物と思い購入しましたが、虫ゴムを押さえる円筒状のナットに、虫ゴムを押さえる部分が無く、空気も入れられない状態でした。自転車のチューブより部品を流用して使います。

1が参考にしています
対象商品 : 75272443
2019-07-22
用途: 運搬作業
建設業・工事業

バアリングが、しっかりしているので、とても、スムーズな動きです!耐久性も今のところ、問題ありません!とても、良いですね!

1が参考にしています
2018-02-09
用途: 土木工事
建設業・工事業

チューブをブリジストン製に変え、ダンロップ製バイク用タイヤ(モノタロウで買った)に変えて使用しています。シャフトはまったく問題なく、2年ぐらい空気調整しなくても使える。バイク用タイヤは耐久性が有り5~6年使っても大丈夫。

6が参考にしています
対象商品 : 75272443
2017-04-05
用途: 薪などの運搬、小石の運搬など
農・林・水産業

まだ、新しいので感想はありませんが、気になるのはタイヤのひび割れ
が(今まではオスカーなどで求めてきたが直ぐに割れてしまうので)
どの程度で割れが起きるか見てみたい。満足度は普通にしておいたから

対象商品 : 75272443
2017-03-28
用途: 農作業
サービス業

少し硬めのクッションですが、週末ごとに使用しています。

対象商品 : 75272443
2016-01-17
用途: 荷物の運搬(1ケース20k)8ケース位の移動

想像以上の製品で車輪の回転が非常に滑らかで軽く満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75272443
2017-04-06
用途: コンクリート等の運搬
株式会社寺井工務店

軸受けやホイールは評価出来ますが、タイヤ自体ホームセンターで850円ほどで売っている物とタイヤパターン・印字等全て同じで残念に思った。数ヶ月でバーストすると思われます。金額だけで判断したのが間違いだったのでしょうか。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする