曜日別特売

金象印 しずキャリーミニ・ポーターハンドルセット

金象印 しずキャリーミニ・ポーターハンドルセット - 浅香工業
(2件のレビュー)

金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。

付属品六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8材質スチール質量(kg)2.76パイプ径(Φmm)25外寸(幅W×高さH)(mm)360×673内容量1本
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272477182544
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75272477
2018-10-22
用途: 建設資材の小運搬
建設業・工事業

使いやすいのですが、あと5cm高ければさらに使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75272477
2017-12-11
用途: 重量物の運搬

ナンシンのドーリー台車のみを所有していたのですが、ハンドルがないと非常に使いづらいので、自分で穴を4箇所空けて取付けました。事前にサイズと穴位置などを調査してから購入したので、うまく取り付けられました。折りたたみ式もたいへん便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする