浅香工業
プラキャリーラック ライト君用キャスター
プラキャリーラック ライト君用取り替えキャスター。
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(キャスター)92
車輪幅(mm)
21
取付ピッチ
28×56
材質(キャスター)
スチール・エラストマー
内容量
1個
注意
※取り替え時には10mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75272486
182575
自在
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75272495
182582
固定
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください