曜日別特売

キャリーラック小用 ウレタンキャスター

キャリーラック小用 ウレタンキャスター - 浅香工業

金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。

用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123車輪幅(mm)27内容量1個
注意
※取り替え時には12mmレンチが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272504180403100(キャスター)123自在
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75272513180404100(キャスター)123固定
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする