曜日別特売

キャリーラック大用 ウレタン キャスター

キャリーラック大用 ウレタン キャスター - 浅香工業

金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。

用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。取付ピッチ56×99材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴムストッパーなし適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178車輪幅(mm)38内容量1台
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272531180406130(キャスター)178
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする