ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に積載荷重(kg)300耐荷重(kg)300積載面寸法(mm)910×610荷台寸法(奥行)(mm)1000荷台寸法(幅)(mm)620金網高さ(mm)510有効寸法(奥行)(mm)870有効寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)900材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)ブレーキ種類フットブレーキセット取付け位置幅:541mmブレーキ/ストッパーあり車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム騒音対策あり質量(kg)34床面高さ(mm)210仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145内容量1台