金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き

金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 小 フットブレーキ付き - 浅香工業

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。

用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm材質【ブレーキ】スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180荷台寸法(奥行)(mm)755騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)内容量1台
注意
※プラスドライバー、17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272696183387150710×455(ハンドル部含む)14510.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする