金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き

金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き - 浅香工業

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼(通常の鉄板と比べ15%軽量かつ高強度の鉄板(積載面のみ))を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。

用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む)耐荷重(kg)150外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95特性軽量騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)680内容量1台
注意
※プラスドライバー、17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527274118357815049083013588510021.6スチール(ハイテン鋼)スチールブタジェンゴムスチール
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする