金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 フットブレーキ付き

金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 フットブレーキ付き - 浅香工業

上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。低騒音キャスター使用で耳障りな金属音をカット。足踏み式ブレーキ付。

用途早朝夜間の運搬作業に耐荷重(kg)150騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527319518477915045571014686010014.6樹脂(ポリプロピレン)スチールブタジェンゴムスチール
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする