浅香工業
金象印 キャリーラック 2段式 小 片ハンドル式 フットブレーキ付き
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。足踏み式ブレーキ付。
用途
工場や倉庫での荷物の運搬作業に
耐荷重(kg)
150
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273256
184830
150
470
730
135
850
100
19.1
スチール(ハイテン鋼)
スチール
ブタジェンゴム
スチール
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません