浅香工業
スリムカート用 キャスター
取り替え用スリムカートキャスター。
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
内容量
1個
注意
※取り替え時には12mmレンチが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
取付ピッチ
形状
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273292
187082
100
(キャスター)133
68×68
自在
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75273301
187099
130
(キャスター)140
56×100
固定
38
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください